€ 8,08/ stukexcl. btw
€ 9,78incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 10 17 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
G | 16 mm |
H | 22 mm |
L | 26.5 mm |