€ 6,63/ stukexcl. btw
€ 8,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 08 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 13.46 mm |
H | 18034 mm |
L | 23.11 mm |