Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 08 13 Knie-inschroefkoppeling Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23214872
  • Fabrikant:0820099220680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,51/ stukexcl. btw

€ 6,67incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 08 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
13.5 mm
H
18 mm
L
23 mm