€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 06 21 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/2 |
D | 6 mm |
F | 21 mm |
G | 10.5 mm |
H | 16.5 mm |
L | 16 mm |