Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 06 10 Knie-inschroefkoppeling Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23214276
  • Fabrikant:0820099220116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

473 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
15.5 mm
L
16 mm