€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3109 |
Fabrikant ID | 3109 04 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 14 mm |
G | 8.5 mm |
H | 14 mm |
L | 14 mm |