Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 04 10 Knie-inschroefkoppeling Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:11119962
  • Fabrikant:0820099219776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3109
Fabrikant ID
3109 04 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
8.5 mm
H
13.5 mm
L
14 mm