Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 16 21 T-inschroefkoppeling centraal Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:12485916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,19/ stukexcl. btw

€ 35,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3108
Fabrikant ID
3108 16 21
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
53 mm
L/2
38.5 mm