Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 12 21 T-inschroefkoppeling centraal Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23216432
  • Fabrikant:0820099218779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,09/ stukexcl. btw

€ 23,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3108
Fabrikant ID
3108 12 21
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
G
19 mm
H
27 mm
L/2
31 mm