€ 18,33/ stukexcl. btw
€ 22,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3108 |
Fabrikant ID | 3108 12 17 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 17 mm |
G | 19 mm |
H | 27 mm |
L/2 | 31 mm |