Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 10 13 T-inschroefkoppeling centraal Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23215177
  • Fabrikant:0820099218373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,46/ stukexcl. btw

€ 16,29incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3108
Fabrikant ID
3108 10 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
10 mm
F
15 mm
G
16 mm
H
24 mm
L/2
26.5 mm