€ 9,17/ stukexcl. btw
€ 11,10incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3108 |
Fabrikant ID | 3108 08 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 10 mm |
G | 13.5 mm |
H | 22 mm |
L/2 | 23 mm |