Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 06 13 T-inschroefkoppeling centraal Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214901
  • Fabrikant:0820099217970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,89/ stukexcl. btw

€ 10,76incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3108
Fabrikant ID
3108 06 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
10.5 mm
H
18 mm
L/2
16 mm