Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 04 13 T-inschroefkoppeling centraal Ø4mm x R1/4

  • ERIKS:23216428
  • Fabrikant:0820099217734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3108
Fabrikant ID
3108 04 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
4 mm
F
14 mm
G
8.5 mm
H
16 mm
L/2
14 mm