Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 04 10 T-inschroefkoppeling centraal Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23215203
  • Fabrikant:0820099217628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3108
Fabrikant ID
3108 04 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
8.5 mm
H
15.5 mm
L/2
14 mm