€ 14,81/ stukexcl. btw
€ 17,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3107 |
Fabrikant ID | 3107 08 06 |
Vorm | X-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 135 mm |
H | 46 mm |
N | 225 mm |
T | 42 mm |