€ 14,39/ stukexcl. btw
€ 17,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3107 |
Fabrikant ID | 3107 04 06 |
Vorm | X-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
G | 11 mm |
H | 36 mm |
N | 20 mm |
T | 42 mm |