Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 62 00 Rechte koppeling Ø1/2inc x Ø1/2inc

  • ERIKS:23565380
  • Fabrikant:820099217307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 62 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
1/2
d1
1/2 in
G
22 mm
L
55 mm