€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Fabrikant ID | 3106 53 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 1/8 |
d1 | 1/8 in |
G | 8.636 mm |
L | 24.58 mm |