€ 10,53/ stukexcl. btw
€ 12,74incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Fabrikant ID | 3106 14 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 14 mm |
D1 | 14 mm |
G | 22 mm |
L | 56 mm |