€ 20,28/ stukexcl. btw
€ 24,54incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Fabrikant ID | 3106 12 16 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 16 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
G | 27 mm |
L | 61 mm |