Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 12 14 Rechte koppeling Ø12mm x Ø14mm

  • ERIKS:23215551
  • Fabrikant:0820099216775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 12 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
12 mm
D1
14 mm
G
22 mm
L
56 mm