Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 10 12 Rechte koppeling Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:23215359
  • Fabrikant:0820099216485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Pneumatic Push-In Fitting
Fabrikant ID
3106 10 12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
19 g
D
10 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50.5 mm