Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 08 12 Rechte koppeling Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:23216420
  • Fabrikant:0820099216249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 08 12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
8 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50.5 mm