€ 9,07/ stukexcl. btw
€ 10,97incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Fabrikant ID | 3106 08 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
D1 | 10 mm |
G | 16 mm |
L | 42 mm |