Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 06 56 Rechte koppeling Ø6mm x Ø1/4inc

  • ERIKS:13210268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
D
6 mm
d1
1/4 in
G
13.5 mm
L
36 mm