Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 06 10 Rechte koppeling Ø6mm x Ø10mm

  • ERIKS:23215287
  • Fabrikant:0820099215761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm