Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 06 00 Rechte koppeling Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23214228
  • Fabrikant:0820099215341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,73/ stukexcl. btw

€ 4,51incl. btw

1064 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
L
28.5 mm