Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 03 04 Rechte koppeling Ø3mm x Ø4mm

  • ERIKS:23215266
  • Fabrikant:0820099214825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,09/ stukexcl. btw

€ 8,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3106
Fabrikant ID
3106 03 04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
3 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
L
25 mm