€ 16,04/ stukexcl. btw
€ 19,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 60 56 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Buitendiameter leiding ongelijk | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
d1 | 1/4 in |
G | 16 mm |
H | 32.5 mm |
L/2 | 25.5 mm |