Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 60 00 T-koppeling Ø/8inc x Ø/8inc

  • ERIKS:23565361
  • Fabrikant:820099214320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,23/ stukexcl. btw

€ 11,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3104
Fabrikant ID
3104 60 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
3/8
d1
3/8 in
G
16 mm
H
34 mm
L/2
26 mm