Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 56 00 T-koppeling Ø1/4inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:23565360
  • Fabrikant:820099214221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3104
Fabrikant ID
3104 56 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
1/4
d1
1/4 in
G
11 mm
H
23 mm
L/2
24 mm