€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 53 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 1/8 |
d1 | 1/8 in |
G | 8.38 mm |
H | 19050 mm |
L/2 | 14.478 mm |