€ 28,81/ stukexcl. btw
€ 34,86incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 16 12 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 16 mm |
D1 | 12 mm |
G | 27 mm |
H | 52.5 mm |
L/2 | 39 mm |