Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 16 00 T-koppeling Ø16mm x Ø16mm

  • ERIKS:12365980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,65/ stukexcl. btw

€ 27,41incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3104
Fabrikant ID
3104 16 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
16 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
16 mm
D1
16 mm
G
27 mm
H
52 mm
L/2
39 mm