€ 19,14/ stukexcl. btw
€ 23,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 14 08 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 14 mm |
D1 | 8 mm |
G | 22 mm |
H | 46 mm |
L/2 | 35.5 mm |