Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 12 04 T-koppeling Ø12mm x Ø4mm

  • ERIKS:12604886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,46/ stukexcl. btw

€ 33,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3104
Fabrikant ID
3104 12 04
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
12 mm
D1
4 mm
G
19 mm
H
39 mm
L/2
31 mm