€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 12 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 40.5 mm |
L/2 | 31 mm |