Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 10 00 T-koppeling Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23214226
  • Fabrikant:0820099213408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3104
Fabrikant ID
3104 10 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
H
34.5 mm
L/2
26.5 mm