€ 8,32/ stukexcl. btw
€ 10,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 08 04 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
D1 | 4 mm |
G | 13.5 mm |
H | 29 mm |
L/2 | 17.5 mm |