€ 7,16/ stukexcl. btw
€ 8,66incl. btw
329 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 08 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 29.5 mm |
L/2 | 23 mm |