Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 06 00 T-koppeling Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23214224
  • Fabrikant:0820099212753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3104
Fabrikant ID
3104 06 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
22.5 mm
L/2
17.5 mm