€ 6,77/ stukexcl. btw
€ 8,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Fabrikant ID | 3104 04 06 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 22.5 mm |
L/2 | 17.5 mm |