Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3103 08 10 Zij T-inschroefkoppeling Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23215356
  • Fabrikant:0820099210742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3103
Fabrikant ID
3103 08 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
8 mm
F
10 mm
G
13.5 mm
H
35 mm
H1
12 mm
L
23 mm