€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3103 |
Fabrikant ID | 3103 06 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 27.5 mm |
H1 | 10 mm |
L | 17.5 mm |