€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Fabrikant ID | 3102 60 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
L | 34 mm |