Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Fabrikant ID | 3102 56 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
d1 | 1/4 in |
G | 11 mm |
L | 23495 mm |