€ 15,23/ stukexcl. btw
€ 18,43incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Fabrikant ID | 3102 16 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
D1 | 16 mm |
G | 27 mm |
L | 52 mm |