Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 14 00 Knie-koppeling Ø14mm x Ø14mm

  • ERIKS:23214300
  • Fabrikant:0820099210025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3102
Fabrikant ID
3102 14 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
D1
14 mm
G
22 mm
L
46.5 mm