€ 10,73/ stukexcl. btw
€ 12,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Fabrikant ID | 3102 10 12 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 40.5 mm |